Motion
60BTB13H SPKT

IWIS
60BTB13H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 13 dents, bague 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744587
N° MFR60BTB13H SPKT
Prix66.59 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60BTB13H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 13 dents, bague 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744587
N° MFR60BTB13H SPKT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix66.59 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Taille de la bague
    1210
  • Diamètre du moyeu
    2.4688 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.4930 po
  • Diamètre du pas
    3.134 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    13
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648634286

Aperçu

Description du fabricant
60BTB13H SPKT