Motion
60E112 QD SPKT

IWIS
60E112 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet QD - 112 dents, coussinet E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744616
N° MFR60E112 QD SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60E112 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet QD - 112 dents, coussinet E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744616
N° MFR60E112 QD SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    E
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    27.1810 po
  • Diamètre du pas
    26.741 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    73.76 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    112
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648186730

Aperçu

Description du fabricant
60E112 QD SPKT