Motion
80B23H SPKT

IWIS
80B23H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 23 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744720
N° MFR80B23H SPKT
Prix138.45 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80B23H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 23 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744720
N° MFR80B23H SPKT
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
Prix138.45 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.8800 po
  • Diamètre du pas
    7.344 po
  • Largeur de la dent
    0,5750 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    23
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648602698

Aperçu

Description du fabricant
80B23H SPKT