Motion
80BTB17H SPKT

IWIS
80BTB17H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 17 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744980
N° MFR80BTB17H SPKT
Prix113.05 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80BTB17H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 17 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744980
N° MFR80BTB17H SPKT
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
Prix113.05 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Diamètre du moyeu
    3.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    5.9500 po
  • Diamètre du pas
    5.442 po
  • Largeur de la dent
    0,6250 po
  • Poids
    3.10 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    17
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648633180

Aperçu

Description du fabricant
80BTB17H SPKT