Motion
80QD25H x SPKT pi2

IWIS
80QD25H X SF SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyée QD - 25 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745017
N° MFR80QD25H X SF SPKT
Prix247.63 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80QD25H X SF SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyée QD - 25 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745017
N° MFR80QD25H X SF SPKT
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
Prix247.63 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    SF
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    8.5200 po
  • Diamètre du pas
    7.979 po
  • Largeur de la dent
    0,6250 po
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    25
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648638611

Aperçu

Description du fabricant
80QD25H x SPKT pi2