Motion
D100B25H SPKT

IWIS
D100B25H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 25 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745065
N° MFRD100B25H SPKT
Prix806.53 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D100B25H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 25 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745065
N° MFRD100B25H SPKT
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
Prix806.53 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    5.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.3750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.6500 po
  • Diamètre du pas
    9.974 po
  • Largeur de la dent
    0,7500 po
  • Poids
    48.50 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    25
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648188888

Aperçu

Description du fabricant
D100B25H SPKT