Motion
D160B25H SPKT

IWIS
D160B25H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 160 / 2 po, matériau brut, 2 po d’alésage, 25 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745112
N° MFRD160B25H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D160B25H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 160 / 2 po, matériau brut, 2 po d’alésage, 25 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745112
N° MFRD160B25H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    7.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    5 3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    17.0300 po
  • Diamètre du pas
    15.958 po
  • Largeur de la dent
    1.2500 po
  • Poids
    187.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    160
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    25
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648189359

Aperçu

Description du fabricant
D160B25H SPKT