Motion
D35B26H SPKT

IWIS
D35B26H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 35 / 3/8 po, matériau brut, 1/2 po d’alésage, 26 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745127
N° MFRD35B26H SPKT
Prix76.64 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D35B26H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 35 / 3/8 po, matériau brut, 1/2 po d’alésage, 26 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745127
N° MFRD35B26H SPKT
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
Prix76.64 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3100 po
  • Diamètre du pas
    3.111 po
  • Largeur de la dent
    0,1875 po
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    26
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648189502

Aperçu

Description du fabricant
D35B26H SPKT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon