Motion
D50B16H SPKT

IWIS
D50B16H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 16 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745181
N° MFRD50B16H SPKT
Prix97.72 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D50B16H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 16 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745181
N° MFRD50B16H SPKT
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
Prix97.72 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5200 po
  • Diamètre du pas
    3.204 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    2.70 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    16
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648640485

Aperçu

Description du fabricant
D50B16H SPKT