Motion
D50B35H SPKT

IWIS
D50B35H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 35 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745194
N° MFRD50B35H SPKT
Prix329.51 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D50B35H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 35 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745194
N° MFRD50B35H SPKT
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
Prix329.51 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.3200 po
  • Diamètre du pas
    6.972 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    12.90 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    35
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648628957

Aperçu

Description du fabricant
D50B35H SPKT