Motion
D60BTL30 SPKT

IWIS
D60BTL30 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double à coussinet conique - 30 dents, coussinet 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745268
N° MFRD60BTL30 SPKT
Prix595.30 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D60BTL30 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double à coussinet conique - 30 dents, coussinet 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745268
N° MFRD60BTL30 SPKT
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
Prix595.30 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 1/2 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Diamètre du moyeu
    6.3438 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7.5860 po
  • Diamètre du pas
    7.175 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    13.50 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    30
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648190102

Aperçu

Description du fabricant
D60BTL30 SPKT