Motion
DS100A13 DOUBLE POINTE UNIQUE

IWIS
DS100A13 DOUBLE-SINGLE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux simple double - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10745300
N° MFRDS100A13 DOUBLE-SINGLE SPKT
Prix456.90 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
DS100A13 DOUBLE-SINGLE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux simple double - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10745300
N° MFRDS100A13 DOUBLE-SINGLE SPKT
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
Prix456.90 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7813 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.6875 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.8200 po
  • Diamètre du pas
    5.224 po
  • Poids
    11.20 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    13
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648190294

Aperçu

Description du fabricant
DS100A13 DOUBLE POINTE UNIQUE