Motion
DS100ATL17 DOUBLE POINTE UNIQUE

IWIS
DS100ATL17 DOUBLE-SINGLE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à tête bombée à double cône - 17 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745309
N° MFRDS100ATL17 DOUBLE-SINGLE SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
DS100ATL17 DOUBLE-SINGLE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à tête bombée à double cône - 17 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745309
N° MFRDS100ATL17 DOUBLE-SINGLE SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    3020
  • Diamètre du moyeu
    5.4063 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6875 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3 po
  • Diamètre extérieur
    7.4400 po
  • Diamètre du pas
    6.803 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    17
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648190386

Aperçu

Description du fabricant
DS100ATL17 DOUBLE POINTE UNIQUE