Motion
DS50A16 SPKT

IWIS
DS50A16 SPKT

Pignon de chaîne à rouleau simple double - 50 / 5/8 po, matériau brut, 5/8 po d’alésage, 16 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10745325
N° MFRDS50A16 SPKT
Prix87.67 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
DS50A16 SPKT

Pignon de chaîne à rouleau simple double - 50 / 5/8 po, matériau brut, 5/8 po d’alésage, 16 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10745325
N° MFRDS50A16 SPKT
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
Prix87.67 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6563 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 11/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5200 po
  • Diamètre du pas
    3.204 po
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    16
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648190546

Aperçu

Description du fabricant
DS50A16 SPKT