Motion
E40B17H SPKT

IWIS
E40B17H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 40 / 1/2 po, gros, 5/8 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745387
N° MFRE40B17H SPKT
Prix95.80 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
E40B17H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 40 / 1/2 po, gros, 5/8 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745387
N° MFRE40B17H SPKT
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
Prix95.80 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.1250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1250 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.9800 po
  • Diamètre du pas
    2.721 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    2.34 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de Dents  
    17
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648191147

Aperçu

Description du fabricant
E40B17H SPKT