Motion
906
Roulement de butée de bille - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 15.50 mm
N° D’ARTICLE MI10746774
N° MFR906
Prix54.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 15.50 mm
N° D’ARTICLE MI10746774
N° MFR906
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
Prix54.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    53 mm
  • Global Largeur  
    15.50 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES DE BUTÉE 906 , ALÉSAGE DE 70 MM DE DIAMÈTRE,
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    192661047149
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661047149

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES DE BUTÉE 906 , ALÉSAGE DE 70 MM DE DIAMÈTRE,