Motion
22217EAG2KE4C3HTF

NSK CORP, BEARING DIV
22217EAG2KE4C3HTF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746850
N° MFR22217EAG2KE4C3HTF
Prix869.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22217EAG2KE4C3HTF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746850
N° MFR22217EAG2KE4C3HTF
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
Prix869.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    2.58 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 222, HTF : acier Hi-TF longue durée
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176942389
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Vitesse maximale
    4300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    029176942389

Aperçu

Description du fabricant
22217EAG2KE4C3HTF CHS SPHÉRIQUE MOYEN