Motion
22260CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
22260CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746870
N° MFR22260CAMC3W507
Prix36,383.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22260CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746870
N° MFR22260CAMC3W507
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
Prix36,383.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    140 mm
  • Poids
    141.05 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 222, NSK HPS : haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    3250000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661079263
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    600 tr/min
  • Vitesse maximale
    750 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    4250000 N
  • CUP_NON
    192661079263

Aperçu

Description du fabricant
22260CAMC3W507 HPS MOYENNE SPHÉRIQUE ROL