Motion
22264CAME4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10746873
N° MFR22264CAME4
Prix61,577.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10746873
N° MFR22264CAME4
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
Prix61,577.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    580 mm
  • Global Largeur  
    150 mm
  • Poids
    383.604 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    843033.75 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176580116
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    530 tr/min
  • Vitesse maximale
    1400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    1090323.65 lbf
  • CUP_NON
    029176580116

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE MOYEN DE 22264CAME4 HPS