Motion
35TAC72CSUHPN7 SANS GR

NSK CORP, BEARING DIV
35TAC72CSUHPN7 NO GR

NSK 35TAC72CSUHPN7 NO GRS HPS - Roulement de support à vis à billes haute capacité Super Precision, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 72 mm, 15 mm W, SANS GRAISSE
N° D’ARTICLE MI10747057
N° MFR35TAC72CSUHPN7 NO GR
Prix912.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
35TAC72CSUHPN7 NO GR

NSK 35TAC72CSUHPN7 NO GRS HPS - Roulement de support à vis à billes haute capacité Super Precision, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 72 mm, 15 mm W, SANS GRAISSE
N° D’ARTICLE MI10747057
N° MFR35TAC72CSUHPN7 NO GR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix912.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Numéro CUP du fabricant
    029176989353
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • CUP_NON
    029176989353

Aperçu

Description du fabricant
35TAC72CSUHPN7 NO GR NSK 35TAC72CSUHPN7
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon