Motion
4 IR-151820
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 0.9400 po de diamètre, 1.1300 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10747085
N° MFR4 IR-151820
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 0.9400 po de diamètre, 1.1300 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10747085
N° MFR4 IR-151820

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9400 po
  • Diamètre extérieur
    1.1300 po
  • Largeur totale
    1.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Description longue
    Le 4 IR-151820 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 0.9400 po, un diamètre extérieur de 1.1300 po et une largeur totale de 1.0000 po; le poids n’est pas spécifié dans les données fournies.
  • Numéro CUP du fabricant
    192661046302
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    192661046302

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX 4 IR-151820