Motion
4 IR-263220
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 1.6300 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10747089
N° MFR4 IR-263220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 1.6300 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10747089
N° MFR4 IR-263220

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6300 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur totale
    1.2500 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Description longue
    Le 4 IR-263220 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 1.6300 po, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur hors tout de 1.2500 po; le poids n’est pas spécifié dans les données fournies.
  • Numéro CUP du fabricant
    192661046418
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    192661046418

Aperçu

Description du fabricant
4 IR-263220 ROULEMENT À ROULEAUX