Motion
4 IR-607236
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 4.5000 po de diamètre, 3.7500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10747095
N° MFR4 IR-607236
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 4.5000 po de diamètre, 3.7500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10747095
N° MFR4 IR-607236

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Largeur totale
    2.2500 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Description longue
    Le 4 IR-607236 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 4.5000 po, un diamètre extérieur de 3.7500 po et une largeur totale de 2.2500 po; le poids n’est pas spécifié dans les données fournies.
  • Numéro CUP du fabricant
    192661046739
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    192661046739

Aperçu

Description du fabricant
4 IR-607236 ROULEMENT À ROULEAUX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon