Motion
6005DDG
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 47 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747118
N° MFR6005DDG
Prix74.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 47 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747118
N° MFR6005DDG
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
Prix74.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    12 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6005DDG est un roulement à billes radial à rainure profonde de 25mm alésages avec double joint, diamètre extérieur de 47mm et largeur de 12mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005DDG
  • Numéro CUP du fabricant
    192661047248
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • CUP_NON
    192661047248

Aperçu

Description du fabricant
6005DDG NSK 6005DDG EXTRA CLAIR FONCÉ