Motion
634DD
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 4 mm diamètre intérieur, 16 mm diamètre extérieur, 5 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747176
N° MFR634DD
Prix36.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 4 mm diamètre intérieur, 16 mm diamètre extérieur, 5 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747176
N° MFR634DD
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
Prix36.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    5 mm
  • Longueur totale
    16 mm
  • Global Largeur  
    5 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Description longue
    Le 634DD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 4 mm avec un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur de 5 mm, pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    634DD
  • Numéro CUP du fabricant
    192661044698
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661044698

Aperçu

Description du fabricant
634DD NSK 634DD RAINURE PROFONDE EXTRA PETITE