Motion
70BER19STXV1VSUELP3

NSK CORP, BEARING DIV
70BER19STXV1VSUELP3

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 70 mm diamètre d’alésage, 100 mm diamètre extérieur 16 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI10747205
N° MFR70BER19STXV1VSUELP3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
70BER19STXV1VSUELP3

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 70 mm diamètre d’alésage, 100 mm diamètre extérieur 16 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI10747205
N° MFR70BER19STXV1VSUELP3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    70BER19STXV1VSUELP3 NSK 70BER19HTXV1VSUE
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661094617
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661094617

Aperçu

Description du fabricant
70BER19STXV1VSUELP3 NSK 70BER19HTXV1VSUE