Motion
AHX2318X85
Manchon de retrait NSK (roulement compatible numéro 23132) DI 85 mm x DI 100 mm, filetage M100 x 2 Alésage de manchon 85 mm
N° D’ARTICLE MI10747246
N° MFRAHX2318X85
Price$705.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de retrait NSK (roulement compatible numéro 23132) DI 85 mm x DI 100 mm, filetage M100 x 2 Alésage de manchon 85 mm
N° D’ARTICLE MI10747246
N° MFRAHX2318X85

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$705.14/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Thread Size  
    M100 x 2

Details

  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Numéro CUP du fabricant
    192661042304
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Série
    AHX
  • CUP_NON
    192661042304

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AHX2318X85 (COMPATIBLE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté