Motion
H3136
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 160 mm, longueur totale de 230 mm
N° D’ARTICLE MI10747349
N° MFRH3136
Prix1,701.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 160 mm, longueur totale de 230 mm
N° D’ARTICLE MI10747349
N° MFRH3136

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,701.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Hauteur totale
    131 mm
  • Global Longueur  
    230 mm
  • Largeur totale
    230 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176536083
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    029176536083

Aperçu

Description du fabricant
DIAM. DE L'ARBRE DE H3136 160 MM, DIAM. INT. DE 160 MM X 230