Motion
HE3136
Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 6.5000 po, longueur totale de 230 mm
N° D’ARTICLE MI10747363
N° MFRHE3136
Prix1,581.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 6.5000 po, longueur totale de 230 mm
N° D’ARTICLE MI10747363
N° MFRHE3136
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
Prix1,581.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.5000 po
  • Hauteur totale
    131 mm
  • Global Longueur  
    230 mm
  • Largeur totale
    230 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176536700
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE
  • CUP_NON
    029176536700

Aperçu

Description du fabricant
HE3136 6.5000 PO DIAM. DE L'ALÉSAGE, 131 MM SURA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good