Motion
NN3014TBE44CC1P5

NSK CORP, BEARING DIV
NN3014TBE44CC1P5

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10748093
N° MFRNN3014TBE44CC1P5
Prix1,669.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3014TBE44CC1P5

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10748093
N° MFRNN3014TBE44CC1P5
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
Prix1,669.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • ABEC
    Classe 5
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    192661068502
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    192661068502

Aperçu

Description du fabricant
NN3014TBE44CC1P5 SUPER PRÉCISION MOYEN