Motion
NU1040
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 51 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI10748105
N° MFRNU1040
Prix7,173.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 51 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI10748105
N° MFRNU1040
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
Prix7,173.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    51 mm
  • Poids
    30.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Pays d’origine
    JP
  • Dégagement interne
    CN
  • Tr/min maximum (graisse)
    2000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176926099

Aperçu

Description du fabricant
LE ROULEAU CYLINDRIQUE EXTRA LÉGER NU1040 DOIT ÊTRE