Motion
NU2244M
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 220 mm, diam. ext. 400 mm, 1 rangée, 108 mm W
N° D’ARTICLE MI10748113
N° MFRNU2244M
Prix22,104.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 220 mm, diam. ext. 400 mm, 1 rangée, 108 mm W
N° D’ARTICLE MI10748113
N° MFRNU2244M
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
Prix22,104.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    108 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    108 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    400 mm
  • Poids
    136.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176780301
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176780301

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE LARGE ET LÉGER NU2244M