Motion
NUP2213EM
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 65 mm, diam. ext. 120 mm, 1 rangée, 31 mm W, 171000 N dynamique/charge statique 181000 N
N° D’ARTICLE MI10748134
N° MFRNUP2213EM
Prix1,021.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 65 mm, diam. ext. 120 mm, 1 rangée, 31 mm W, 171000 N dynamique/charge statique 181000 N
N° D’ARTICLE MI10748134
N° MFRNUP2213EM
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
Prix1,021.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Poids
    3.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    192661014455
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    192661014455

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE LARGE ET LÉGER NUP2213EM