Motion
NUP2216EM
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 80 mm, diam. ext. 140 mm, 1 rangée, 33 mm W, 214000 N dynamique/charge statique 243000 N
N° D’ARTICLE MI10748136
N° MFRNUP2216EM
Prix1,006.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 80 mm, diam. ext. 140 mm, 1 rangée, 33 mm W, 214000 N dynamique/charge statique 243000 N
N° D’ARTICLE MI10748136
N° MFRNUP2216EM
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
Prix1,006.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    130 mm
  • Poids
    4.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176705403
  • Tr/min maximum (graisse)
    4000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176705403

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE LARGE ET LÉGER NUP2216EM