Motion
NUP2216EMC4
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 80 mm, diam. ext. 140 mm, 1 rangée, 33 mm W, 214000 N dynamique/charge statique 243000 N
N° D’ARTICLE MI10748137
N° MFRNUP2216EMC4
Prix1,207.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 80 mm, diam. ext. 140 mm, 1 rangée, 33 mm W, 214000 N dynamique/charge statique 243000 N
N° D’ARTICLE MI10748137
N° MFRNUP2216EMC4
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
Prix1,207.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    4.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    192661024256
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    192661024256

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE LARGE ET LÉGER NUP2216EMC4