Motion
NUP2319EMC3
NSK NUP2319EMC3, diamètre 95 mm, diamètre extérieur 200 mm, 67 mm W
N° D’ARTICLE MI10748139
N° MFRNUP2319EMC3
Prix8,262.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK NUP2319EMC3, diamètre 95 mm, diamètre extérieur 200 mm, 67 mm W
N° D’ARTICLE MI10748139
N° MFRNUP2319EMC3
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
Prix8,262.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    67 mm
  • Poids
    24.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661044049
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    192661044049

Aperçu

Description du fabricant
NUP2319EMC3 NSK NUP2319EMC3, 95 MM DIA. B