Motion
NUP234EMC3
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 170 mm de diamètre intérieur, 310 mm de diamètre extérieur, 310 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10748140
N° MFRNUP234EMC3
Prix7,358.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 170 mm de diamètre intérieur, 310 mm de diamètre extérieur, 310 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10748140
N° MFRNUP234EMC3
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
Prix7,358.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    310 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    192661042762
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    192661042762

Aperçu

Description du fabricant
NUP234EMC3 NSK NUP234EMC3, 170 MM DIA BO