Motion
QJ322M
Palier de contact à quatre points - Alésage de 110 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI10748567
N° MFRQJ322M
Prix4,287.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact à quatre points - Alésage de 110 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI10748567
N° MFRQJ322M
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
Prix4,287.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Global Largeur  
    50 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    CONTACT À QUATRE POINTS SÉRIE QJ322M QJ
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661020487
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661020487

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT À QUATRE POINTS SÉRIE QJ322M QJ