Motion
UCFL207-20EC
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI10748585
N° MFRUCFL207-20EC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI10748585
N° MFRUCFL207-20EC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    TW
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    192661068106
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    192661068106

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE À DEUX BOULONS UCFL207-20EC