Motion
651163

GRACO INC
651163

651163
N° D’ARTICLE MI10753937
N° MFR651163
Prix6,514.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
651163

651163
N° D’ARTICLE MI10753937
N° MFR651163
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
Prix6,514.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Poids
    37.30 lb, 16.92 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    24B768
  • Échappement d’air
    3/4 po NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Matériau de la membrane
    Surmoulage PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT femelle
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.1250 po; 3.18 mm
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Transfert
    Port central, port d’extrémité
  • Conception du type
    Double membrane pneumatique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    24B626
  • Matériaux mouillés
    PTFE surmoulé, PTFE, acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
651163 POMPE,1050S-PP01AS1SSPTPOPT