Motion
SRH01322

TEKTON, INC
SRH01322

Clé à cliquet à tête fixe, sans dégagement rapide, 22 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI10757065
N° MFRSRH01322
Prix182.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH01322

Clé à cliquet à tête fixe, sans dégagement rapide, 22 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI10757065
N° MFRSRH01322
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
Prix182.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    22 po

Détails

  • Tête flexible
    Tête fixe
  • Style de prise
    Standard
  • Type de version
    Non-déblocage rapide

Aperçu

Description du fabricant
CLIQUET D’ENTRAÎNEMENT DE SRH01322 3/4 PO
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Couple d’épreuve – Nos cliquets répondent (et dépassent de loin) la norme de l’industrie en matière de couple d’épreuve, une mesure de résistance vérifiée par un essai à cycle unique qui applique le couple jusqu’à ce que la valeur spécifiée soit atteinte sans défaillance ou déformation permanente
  • Poignée élégante et confortable – La rainure pour les doigts de la poignée a des bords intérieurs prononcés pour plus de traction et de contrôle pour tout placement des doigts
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon