Spécifications
Dimensions
- Longueur13.58 po
- Poids16.3 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant15451641146
Aperçu
- Contrôle du couple d’arrêt d’air au couple préréglé
- Sélection de jusqu’à 4 couples de serrage étalonnés avec une grande précision
- Version courte avec barre de réaction CUPS en option
- Une faible vibration augmente le confort de l’opérateur pour une productivité accrue. (<2.5 m/s2)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure