Motion
C62103
Taraud manuel - série 0403 , taille de filetage 1-8 , 4 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI10762208
N° MFRC62103
Prix97.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 0403 , taille de filetage 1-8 , 4 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI10762208
N° MFRC62103
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
Prix97.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.1250 po
  • Diamètre de la tige
    0.5900 po
  • Longueur du tableau
    5.1250 po
  • Profondeur de taraudage
    1.5000 po
  • Filetage Longueur  
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    1-8

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    0403
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C62103 HANDTAP 0403 1-8NC BOT 4FL