Motion
C63247
Taraud manuel - série Cle-Line, taille de filetage M16x2 mm, 4 cannelures, filetage standard métrique, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10762316
N° MFRC63247
Prix40.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série Cle-Line, taille de filetage M16x2 mm, 4 cannelures, filetage standard métrique, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10762316
N° MFRC63247
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
Prix40.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.8125 po
  • Diamètre de la tige
    0.4800 po
  • Longueur du tableau
    3.8125 po
  • Profondeur de taraudage
    0.9448 po
  • Filetage Longueur  
    1.8125 po
  • Taille du filetage
    M16x2 mm

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    Cle-Line
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D7
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
C63247 HANDTAP 0403M M16X2.0 BOT 4FL