Motion
SSF713-25K-B5-JS1

BOSTON GEAR
SSF713-25K-B5-JS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 25:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI10776935
N° MFRSSF713-25K-B5-JS1
Prix2,556.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSF713-25K-B5-JS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 25:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI10776935
N° MFRSSF713-25K-B5-JS1
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
Prix2,556.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    713
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    13.1 lb, 5.94 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W08191
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Trousse de base J verticale
    JS1

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTION DE LA VITESSE DE LA VIS SANS FIN EN ACIER INOXYDABLE 884107974552

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté