Motion
58A707
MEUBLE SYNCOOLCUT - 20L
N° D’ARTICLE MI10781330
N° MFR58A707
Prix567.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEUBLE SYNCOOLCUT - 20L
N° D’ARTICLE MI10781330
N° MFR58A707
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
Prix567.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 L / 5.2 gal
  • Poids
    43.78 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Meulage de surface et cylindrique
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    Oreille 99
  • Caractéristiques et avantages
    Bonne performance de meulage; longue durée de vie du liquide de refroidissement; solution transparente et incolore; durée de vie améliorée du liquide de refroidissement; COOLCUT TAILLE SYN GRIND est un liquide de refroidissement miscible à l’eau pour les processus de meulage sur les machines-outils individuelles ainsi que sur les systèmes centralisés. L’action de lavage supérieure du fluide assure des meules propres et un refroidissement parfait. Ce liquide de refroidissement élimine le besoin de lubrification lors du meulage de surface ou circulaire. Il convient le mieux aux travaux avec des matériaux ferreux et du verre.
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Type de formule
    Sans COV
  • Code d’harmonisation
    3403191090
  • Numéro CUP du fabricant
    662980514023
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Technologies de surface Walter
  • Application du matériel
    Acier inoxydable, acier, fonte, aluminium, titane, céramique de verre
  • Quantité du colis
    1.000
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Nom/numéro commercial
    COUPE À FROID, SYN
  • Type
    Eau Miscible
  • CUP_NON
    662980514023

Aperçu

Description du fabricant
58A707 MEULAGE SYN COOLCUT - 20L
  • Bonne performance de meulage; longue durée de vie du liquide de refroidissement; solution transparente et incolore; durée de vie améliorée du liquide de refroidissement; COOLCUT TAILLE SYN GRIND est un liquide de refroidissement miscible à l’eau pour les processus de meulage sur les machines-outils individuelles ainsi que sur les systèmes centralisés. L’action de lavage supérieure du fluide assure des meules propres et un refroidissement parfait. Ce liquide de refroidissement élimine le besoin de lubrification lors du meulage de surface ou circulaire. Il convient le mieux aux travaux avec des matériaux ferreux et du verre.