Motion
58C008
COOLCUT PROTEC 68 - 200L
N° D’ARTICLE MI10781342
N° MFR58C008
Prix1,758.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COOLCUT PROTEC 68 - 200L
N° D’ARTICLE MI10781342
N° MFR58C008
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
Prix1,758.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    200 L / 52.8 gal
  • Classe ISO
    68
  • Poids
    407 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Entretien, lubrification des glissières
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Fût
  • ECCN
    Oreille 99
  • Caractéristiques et avantages
    Positionnement exact et sécuritaire de l’outil et de la pièce même sous le niveau le plus élevé; la minimisation de la friction permet d’économiser de l’énergie et de lisser les mouvements; la prévention efficace de la corrosion et de l’usure; une bonne compatibilité avec les liquides de refroidissement; COOLCUT s’avère une huile pour glissières haute performance avec une base d’huile minérale spéciale. Les additifs efficaces évitent le glissement et assurent une prévention optimale de l’oxydation, de la corrosion et de l’usure. Cette huile polyvalente peut être utilisée pour lubrifier les glissières de toutes sortes sous une charge élevée (p. ex., machines-outils, presses de formage) et elle convient également à la lubrification hydraulique et générale des machines.
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Type de formule
    Sans COV
  • Code d’harmonisation
    3403191090
  • Numéro CUP du fabricant
    662980877104
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Technologies de surface Walter
  • Quantité du colis
    1.000
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Nom/numéro commercial
    COOLCUT TAILLE PROTEC
  • Type
    Huile pour glissière
  • CUP_NON
    662980877104

Aperçu

Description du fabricant
58C008 COOLCUT PROTEC 68 - 200L
  • Positionnement exact et sécuritaire de l’outil et de la pièce même sous le niveau le plus élevé; la minimisation de la friction permet d’économiser de l’énergie et de lisser les mouvements; la prévention efficace de la corrosion et de l’usure; une bonne compatibilité avec les liquides de refroidissement; COOLCUT s’avère une huile pour glissières haute performance avec une base d’huile minérale spéciale. Les additifs efficaces évitent le glissement et assurent une prévention optimale de l’oxydation, de la corrosion et de l’usure. Cette huile polyvalente peut être utilisée pour lubrifier les glissières de toutes sortes sous une charge élevée (p. ex., machines-outils, presses de formage) et elle convient également à la lubrification hydraulique et générale des machines.