Motion
22206CKE4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10782779
N° MFR22206CKE4C3
Prix237.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10782779
N° MFR22206CKE4C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix237.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.595 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    11240.45 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176411045
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    6000 tr/min
  • Vitesse maximale
    8500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    11240.45 lbf
  • CUP_NON
    029176411045

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22206CKE4C3