Motion
22213EAC3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10782795
N° MFR22213EAC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10782795
N° MFR22213EAC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176669545
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    029176669545

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22213EAC3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good