Motion
23940CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
23940CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 280 mm, largeur 60 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI10782837
N° MFR23940CAMC3W507
Prix3,937.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23940CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 280 mm, largeur 60 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI10782837
N° MFR23940CAMC3W507
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
Prix3,937.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    24.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    710000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176988936
  • Tr/min maximum (graisse)
    1100 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    1060000 N
  • CUP_NON
    029176988936

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23940CAMC3W507